Trapezklinge Carbide 19mm Box 50 Stück Klingen SB Stanley

Artikelnummer: Z00049635
EAN: 3253568118008
Herstellernummer: 8-11-800
Stanley
Trapezklinge Carbide 19mm Box 50 Stück Klingen SB Stanley
Inkl. Steuern: 24,68 € VE 1 Packung Netto 20,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Universalmesser · wolframkarbid-beschichtet · diamantgeschliffene Schneide · bis zu 5 mal langlebiger als vergleichbare Klingen VE = 1 Sicherheitsspender

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Verpackung Box
Klingenbreite (mm) 19
Inhalt (St) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen