WEDO Skalpell-Set Nr. 78722, 78722, silber/blau, 15cm

Artikelnummer: Z00022170
EAN: 04003801044255
Herstellernummer: 78722
WEDO Skalpell-Set Nr. 78722, 78722, silber/blau, 15cm
Inkl. Steuern: 5,66 € VE 1 Satz Netto 4,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Universalmesser aus Aluminium mit sechs verschiedenen Klingenformen • ideal für feine Bastel- und Schneidearbeiten in Papier, Karton und Folie • gummierte Griffzone • magnetisches Schaftende zur Entnahme der Klingen aus der Aufbewahrungsbox

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 150 mm
Farbe silber/blau

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen