Montage-Klappwerkbank 1.000 mm

Artikelnummer: Z00416293
EAN: 4250271911123
Herstellernummer: H10110
Montage-Klappwerkbank 1.000 mm
Inkl. Steuern: 140,03 € VE 1 Stück Netto 117,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Montage-Klappwerkbank

- Zusammenklappbare Werkbank aus Stahlrohrgestell - Stabil und standfest - Durch Einrasten der Mittelstrebe mit wenigen Handgriffen aufgebaut oder zusammengelegt - Keine losen Teile, nichts kann verlorengehen - Platte aus wasserfest verleimtem Schichtholz mit Stahlkantenschutz - Auch für Schraubstockarbeiten geeignet - Farbe Stahlrohrgestell: RAL 6011 resedagrün

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitshöhe (mm) 840
Plattentiefe (mm) 700
Plattenstärke (mm) 30
Plattenlänge (mm) 1.000

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen