BRONZE+ Klauenhammer 500 g, mit Hickorystiel

Artikelnummer: Z00492218
EAN: 4042146522110
Herstellernummer: 963.2152
BRONZE+ Klauenhammer 500 g, mit Hickorystiel
Inkl. Steuern: 66,99 € VE 1 Stück Netto 56,29 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit Hickory-Stiel
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stielart Hickory
Material1 Alluminium-Bronze
Teillänge L2 in mm 125
Teillänge L3 in mm 30
Hammerkopfbreite D in mm 26
Hammerkopfgewicht in g 500
Hauptkatalogseite K15I_327
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gesamtlänge L1 in mm 340
Gewicht in g 640
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen