Klauenhammer mit Fiberglasstiel, 700g

Artikelnummer: Z00480436
EAN: 4042146268476
Herstellernummer: 142.2010
Klauenhammer mit Fiberglasstiel, 700g
Inkl. Steuern: 14,22 € VE 1 Stück Netto 11,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit konischem Fiberglas-Stiel
  • geschmiedete Ausführung
  • Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
  • Bahn und Finne geschliffen
  • Abgerundete Kanten
  • Hammerkopf aus hochwertigem Spezialstahl
  • Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack
  • Finne mit Nagelzieher
  • mit Nagelhalter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DIN DIN 1139
Hammerhandgriffnummer 142.5315
Material1 Spezialstahl
Form konisch
Teillänge L3 in mm 48.0 Millimeter
Gesamtlänge L1 in mm 370.0
Stielart Fiberglas
Teillänge L2 in mm 172.0
Kopfbefestigung sonstige
Hammerkopfgewicht in g 700 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_673
Gewicht in g 920 Gramm
Hammerkopfbreite D in mm 28 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen