Klauenhammer, französische Form, 300g

Artikelnummer: Z00480340
EAN: 4042146066751
Herstellernummer: 140.3030
Klauenhammer, französische Form, 300g
Inkl. Steuern: 9,70 € VE 1 Stück Netto 8,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit lackiertem Esche-Stiel
  • geschmiedete Ausführung
  • Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
  • Bahn und Finne geschliffen
  • abgerundete Kanten
  • Hammerkopf aus hochwertigem Spezialstahl
  • Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack
  • Finne mit Nagelzieher
  • mit Nagelhalter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sicherheitskeil 140.5404
Stielart Esche
Material1 Spezialstahl
Teillänge L2 in mm 105.0
Teillänge L3 in mm 33.0
Kopfbefestigung eingeklebt
Form französische Form
Hammerhandgriffnummer 140.5303
Hammerkopfbreite D in mm 24.5
Hammerkopfgewicht in g 300
Hauptkatalogseite K15I_673
Gesamtlänge L1 in mm 300.0
Gewicht in g 360
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen