Doppelter Spann- und Polierhammer 500 g

Artikelnummer: Z00419155
EAN: 4016671006902
Doppelter Spann- und Polierhammer 500 g
Inkl. Steuern: 32,40 € VE 1 Stück Netto 27,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Doppelte Spann- und Polierhämmer

Zwei runde Bahnen, die eine flach gewölbt, die andere hochrund gewölbt, fein poliert. Mit geschweiftem Eschenstiel.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stiellänge (mm) 330
Bahn-Ø (mm) 31
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Gewicht (ohne Stiel) (g) 500
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen