Klauenkupplung GEKA Gewindestück m. Innengewinde G1/2starr

Artikelnummer: Z00326131
EAN: 4047322132909
Herstellernummer: K 110
Klauenkupplung GEKA Gewindestück m. Innengewinde G1/2starr
Inkl. Steuern: 3,95 € VE 1 Stück Netto 3,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

GEKA-Gewindestück mit Innengewinde, starr Anschluss G 1/2 innen / - Messing - / Klauenkupplung (Klauenabstand 40 mm) aus Messing für Wasser-, Industrie-, Mörtel-, Saug- und Druckschläuche für eine Vielzahl von Anwendungen, z.B.: Industrie, Hoch- und Tiefbau, Umwelttechnik, Handwerk, Hauswassertechnik, Garten- und Landschaftsbau, Land- und Forstwirtschaft etc. / Lieferbar in starrer und in 360° drehbarer Ausführung. Beide Systeme sind untereinander problemlos kombinierbar! / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Anschluss G 1/2 innen / Mediums- und Umgebungstemperatur -30 °C bis ¿ °C / Dichtmaterial NBR / Betriebsdruck max. 40 bar (statischer Richtwert)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Dichtmaterial NBR
Mediums- und Umgebungstemperatur -10 °C bis +90 °C
Anschluss G 1/2 innen
Betriebsdruck max. 40 bar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen