Klauenkupplung GEKA Gewindestück m. InnengewindeG1starr

Artikelnummer: Z00326142
EAN: 4047322133029
Herstellernummer: K 113-ES
Klauenkupplung GEKA Gewindestück m. InnengewindeG1starr
Inkl. Steuern: 25,80 € VE 1 Stück Netto 21,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

GEKA-Gewindestück mit Innengewinde, starr, aus Edelstahl Anschluss G 1 / - Edelstahl - / Klauenkupplung (Klauenabstand 40 mm) aus Chromstahl (ähnlich 1.4581) für eine Vielzahl von Anwendungen, z.B. in den Bereichen Chemie, Lebensmittelverarbeitung, Wasserwirtschaft, Fahrzeug-, Schifffahrt-, Luft- und Raumfahrtindustrie, Landwirtschaft, Umwelttechnologie etc. Die Edelstahlserie ist problemlos koppelbar mit der Standardserie aus Messing! / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Anschluss G 1 / Mediums- und Umgebungstemperatur -20 °C bis ¿ °C / Dichtmaterial FKM / Betriebsdruck max. 40 bar (statischer Richtwert)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anschluss G 1
Dichtmaterial FKM
Betriebsdruck max. 40 bar
Mediums- und Umgebungstemperatur -10 °C bis +150 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen