Teguma TWKI-VA-VK 50 TW Kupplungen Edelstahl V4A, 50 mm

Artikelnummer: Z00312566
EAN: 4030477030251
Herstellernummer: 5562 050050
Teguma TWKI-VA-VK 50 TW Kupplungen Edelstahl V4A, 50 mm
Inkl. Steuern: 17,92 € VE 1 Stück Netto 15,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

TW Kupplungen Edelstahl (V4A) mit Innengewinde, Typ VK// mit PTFE-Gewindedichtung, weiß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innengewinde G 2"
VE 10
Nenngröße VK 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen