3M 3M™ Malerabdeckband ScotchBlue™ /20932425 2,4 cm x 25 m blau

Artikelnummer: Z00498886
EAN: 54046719664417
Herstellernummer: 20932425
3M 3M™ Malerabdeckband ScotchBlue™ /20932425 2,4 cm x 25 m blau
Inkl. Steuern: 3,45 € VE 1 Rolle (25 m) Netto 2,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,14 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• zum Abkleben von glatten Oberflächen wie Fenstern, Holz, Kunststoff, Fliesen und Metall • optimale Klebkraft und 14 Tage sauber ablösbar • beste Farbergebnisse ohne Farbunterläufe • für drinnen und draußen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 2,4 cm x 25 m

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen