5 Star 5Star™ Klebeband unsichtbar, matt, Kerndurchmesser: 26 mm, 33mx19mm

Artikelnummer: Z00016544
EAN: 5018206061102
Herstellernummer: 295993
5 Star 5Star™ Klebeband unsichtbar, matt, Kerndurchmesser: 26 mm, 33mx19mm
Inkl. Steuern: 1,27 € VE 1 Rolle (33 m) Netto 1,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,04 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• kristallklar: zum Verkleben, Befestigen, Verpacken • unsichtbar: beschriftbar, kopierfähig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 33 m x 19 mm
Farbe matt

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen