NOPI Klebeband/57887-00000-00, transparent, Durchmesser: 26 mm, 10mx19mm, Inh. 8

Artikelnummer: Z00016316
EAN: 04042448833235
Herstellernummer: 57887-00000-00
NOPI Klebeband/57887-00000-00, transparent, Durchmesser: 26 mm, 10mx19mm, Inh. 8
Inkl. Steuern: 1,39 € VE 1 Packung (100 m) Netto 1,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,01 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• klebt auf Papier • ausreichende Klebkraft • Material: Kunststoff-Folie (PP), Acrylatkleber

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 10 m x 19 mm
Farbe transparent
Inhalt 8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen