NOPI Klebeband/57888-00000-00, transparent, Durchmesser: 26 mm, 33mx19mm, Inh. 8

Artikelnummer: Z00016317
EAN: 4042448833242
Herstellernummer: 57888-00000-00
NOPI Klebeband/57888-00000-00, transparent, Durchmesser: 26 mm, 33mx19mm, Inh. 8
Inkl. Steuern: 2,92 € VE 1 Paket (264 m) Netto 2,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,01 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• klebt auf Papier • ausreichende Klebkraft • Material: Kunststoff-Folie (PP), Acrylatkleber

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 8
Farbe transparent
Format 33 m x 19 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen