Scotch Scotch® Klebeband 550/5501266, transparent, 76 mm , 66mx12mm

Artikelnummer: Z00024882
EAN: 3134375261692
Herstellernummer: 5501266
Scotch Scotch® Klebeband 550/5501266, transparent, 76 mm , 66mx12mm
Brutto Set-Preis 1,27 € Netto 1,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,02 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• transparent, universell einsetzbar • auch zum Verpacken, leichtes Abrollen • Material: reißfeste PP-Folie • gute Klebkraft

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe transparent
Format 66 m x 12 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]