Scotch Scotch® Klebeband C6001910/C6001910, transparent, 10mx19mm

Artikelnummer: Z00008290
EAN: 3134375262033
Herstellernummer: C6001910
Scotch Scotch® Klebeband C6001910/C6001910, transparent, 10mx19mm
Brutto Set-Preis 0,98 € Netto 0,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,10 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• hochtransparent und universell einsetzbar • zum Befestigen und Reparieren • von Hand einreißbar, alterungsbeständig • leicht und geräuschlos abrollbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe transparent
Format 10 m x 19 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]