tesa® Document-Film 57312-2/57312-00008-00, 33mx19mm

Artikelnummer: Z00015285
EAN: 04042448039910
Herstellernummer: 57312-00008-00
tesa® Document-Film 57312-2/57312-00008-00, 33mx19mm
Inkl. Steuern: 5,72 € VE 1 Rolle (33 m) Netto 4,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,17 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• nahezu unsichtbar auf weißem Papier, matten Oberflächen • mit fast allen Schreibgeräten beschriftbar • kopierneutral ohne Schatten • Material: Kunststoff-Folie (PP), lösungsmittelfreie Klebmasse • leicht abrollbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 33 m x 19 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen