tesa tesa® Film 33m:15mm/57316-00000-01, kristallklar, 33mx15mm

Artikelnummer: Z00022122
EAN: 4042448039972
Herstellernummer: 57316-00000-01
tesa tesa® Film 33m:15mm/57316-00000-01, kristallklar, 33mx15mm
Inkl. Steuern: 3,62 € VE 1 Rolle (33 m) Netto 3,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,11 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• nahezu unsichtbar auf fast allen Untergründen • hoch transparent, klebstark, reißfest • Material: Kunststoff-Folie (PP), lösungsmittelfreie Klebmasse

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe kristallklar
Format 33 m x 15 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen