tesa® Film Eco & Clear/57335-00001-00, 10mx19mm

Artikelnummer: Z00016796
EAN: 04042448140272
Herstellernummer: 57335-00001-00
tesa® Film Eco & Clear/57335-00001-00, 10mx19mm
Inkl. Steuern: 4,53 € VE 1 Rolle Netto 3,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• nahezu unsichtbar auf weißem Papier, matten Oberflächen • mit fast allen Schreibgeräten beschriftbar • kopierneutral ohne Schatten • Material: Kunststoff-Folie (PP), lösungsmittelfreie Klebmasse • leicht abrollbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 10 m x 19 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen