tesa® Malerkrepp Universal ecoLogo/05287, 50mx30mm

Artikelnummer: Z00021311
EAN: 04042448804846
Herstellernummer: 05287
tesa® Malerkrepp Universal ecoLogo/05287, 50mx30mm
Inkl. Steuern: 3,82 € VE 1 Rolle Netto 3,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Malerkrepp zum sauberen Abkleben von geraden Kanten im Innenbereich • zum Bündeln leichter Gegenstände, Verpacken, Markieren • gute Klebeigenschaften auf fast allen Untergründen • rückstandfrei entfernbar: bis zu 4 Tage im Innenbereich • zu 55% aus nachwachsenden Rohstoffen • lösungsmittelfrei

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 50 m x 30 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen