tesa® Montageband/55740-00001-00, weiß, 4,2 kg pro 10 cm, 1,5mx19mm

Artikelnummer: Z00016098
EAN: 04042448846853
Herstellernummer: 55740-00001-00
TESA
tesa® Montageband/55740-00001-00, weiß, 4,2 kg pro 10 cm, 1,5mx19mm
Inkl. Steuern: 9,82 € VE 1 Rolle (1,5 m) Netto 8,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
6,55 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• zum Fixieren, Sichern von Gegenständen auf überwiegend glatter Oberfläche • flache und leichte Gegenstände • für Anwendungen im Innenbereich • einfaches Abrollen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 1,5 m x 19 mm
Farbe Weiß

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen