tesa® Office-Film 10m:12mm/57401-00002-02, Kerndurchmesser: 26 mm, 10mx12mm

Artikelnummer: Z00027340
EAN: 04005800109393
Herstellernummer: 57401-00002-02
tesa® Office-Film 10m:12mm/57401-00002-02, Kerndurchmesser: 26 mm, 10mx12mm
Inkl. Steuern: 3,86 € VE 1 Rolle (10 m) Netto 3,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,39 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für alle Standardanwendungen im Büro und Haushalt • lösungsmittelfreie Klebmasse • Material: Kunststoff-Folie (PP)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 10 m x 12 mm
Farbe transparent

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen