tesa doppelseitig/57911 7,5m x 12mm Inhalt 2 Stück

Artikelnummer: Z00011106
EAN: 04042448899736
Herstellernummer: 57911
TESA
tesa doppelseitig/57911 7,5m x 12mm Inhalt 2 Stück
Inkl. Steuern: 3,11 € VE 1 Packung (15 m) Netto 2,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,21 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• verklebt zuverlässig, diskret Papier, leichte Kartonagen • schnell und universell einsetzbar • Klebeband: transparente Kunststoff-Folie (PP)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 7,5 m x 12 mm
Inhalt 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen