tesa® Verlegeband 5m:50mm/56170-00004-01, 5mx50mm

Artikelnummer: Z00017289
EAN: 04005800012822
Herstellernummer: 56170-00004-01
tesa® Verlegeband 5m:50mm/56170-00004-01, 5mx50mm
Inkl. Steuern: 6,13 € VE 1 Rolle (5 m) Netto 5,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
1,23 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für Befestigungen vielseitig einsetzbar • sicherer und permanenter Halt • einsetzbar beim Verlegen von Teppichen, Bastel- und Dekorationsarbeiten • leicht von Hand einreißbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 5 m x 50 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen