proffice proffice Klebebandabroller mit Klebefilm kristallklar/1080, blau, kristallklar

Artikelnummer: Z00021703
EAN: 4013631010801
Herstellernummer: 1080
proffice proffice Klebebandabroller mit Klebefilm kristallklar/1080, blau, kristallklar
Inkl. Steuern: 1,49 € VE 1 Garnitur Netto 1,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• inkl. 1 Rolle Klebeband, kristall-klar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 33 m x 19 mm
Farbe blau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen