Scotch Scotch® Tischabroller Stone/PBL-B810, schwarz, 19mmx7,5m

Artikelnummer: Z00021790
EAN: 6912504871403
Herstellernummer: PBL-B810
Scotch Scotch® Tischabroller Stone/PBL-B810, schwarz, 19mmx7,5m
Inkl. Steuern: 9,31 € VE 1 Garnitur Netto 7,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• exklusive Form vom Designer Karim Rashid • standfest dank hohem Gewicht, rutschfestem Untergrund • für einhändiges Bedienen perfekt • für Austausch der Klebebandrolle leicht zu öffnen • inkl. 1 Rolle Scotch® Magic™ Klebeband 19 m x 7,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format 7,5 m x 19 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen