tesa® Easy Cut FRAME Tischabroller + 1 Rolle/53836 33m x 19mm schwarz

Artikelnummer: Z00011212
EAN: 04042448260338
Herstellernummer: 53836
tesa® Easy Cut FRAME Tischabroller + 1 Rolle/53836 33m x 19mm schwarz
Inkl. Steuern: 22,94 € VE 1 Satz Netto 19,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• absolut standfest dank abwaschbarem tesa® Stop Pad • einhändige Bedienung ohne Verrutschen • ohne Rückstände repositionierbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 33 m x 19 mm
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen