tesa® Handabroller Easy Cut/57444-00001-00, rot/blau, bis B19mmxL33m

Artikelnummer: Z00026616
EAN: 4042448899255
Herstellernummer: 57444-00001-00
tesa® Handabroller Easy Cut/57444-00001-00, rot/blau, bis B19mmxL33m
Inkl. Steuern: 2,06 € VE 1 Stück Netto 1,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• ergonomisches Design • für Rollen bis 33 m • Wellenmesser für saubere, präzise Schnitte • besonders einfach nachzufüllen • Lieferung ohne Inhalt • Maße: B 3,2 x H 9,5 x T 6,5 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe rot/blau
Format 33 m x 19 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen