tesa® Handabroller Easy Cut/57445-00001-00, transparent, bis B19mmxL10m

Artikelnummer: Z00026617
EAN: 04042448899262
Herstellernummer: 57445-00001-00
tesa® Handabroller Easy Cut/57445-00001-00, transparent, bis B19mmxL10m
Inkl. Steuern: 5,30 € VE 1 Stück Netto 4,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• ergonomisches Design • für Rollen bis 10 m • Wellenmesser für saubere, präzise Schnitte • besonders einfach nachzufüllen • Lieferung ohne Inhalt • Maße: B 2,4 x H 5,6 x T 4,8 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 10 m x 19 mm
Farbe transparent

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen