Tesafilm 4204 Länge 33m Breite 15mm farblos PVC-Folie tesa

Artikelnummer: Z00033327
EAN: 4042448061232
Herstellernummer: 04204-00292-00
TESA
Tesafilm 4204 Länge 33m Breite 15mm farblos PVC-Folie tesa
Inkl. Steuern: 15,85 € VE 10 Rolle (33 m) Netto 13,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,48 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

transparenter Klebefilm auf Basis einer PP-Folie und einer Acrylatdispersionsklebmasse · geräuscharmes Abrollen · sehr hohe UV-, Alterungs- und Temperaturbeständigkeit · verarbeitbar mit allen gebräuchlichen Tischabrollern · Kern-Ø 72 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtdicke (µ) 52
Kernloch-Ø (mm) 25
Farbe Farblos
Dicke (µm) 1200
Breite (mm) 15
Trägerart PVC film
Reißkraft (N/cm) 50
Modell 4204
Länge (m) 33
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen