HERMA Kleberoller/1067, blau, ablösbar, 8mm breit, Inh. 15 m/Stück

Artikelnummer: Z00008358
EAN: 4008705010672
Herstellernummer: 1067
HERMA Kleberoller/1067, blau, ablösbar, 8mm breit, Inh. 15 m/Stück
Inkl. Steuern: 4,39 € VE 1 Stück Netto 3,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• punktgenau und flexibel kleben • Klebespuren lassen sich in beliebig langen Streifen schnell und sauber abrollen • ablösbarer Klebstoff lässt sich rückstandslos abrubbeln • zieht keine Fäden, fotoverträglich, archivierungsbeständig

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 15 m/Stück
Farbe blau
Format 8 mm breit
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen