HERMA Nachfüllkassette für Kleberoller/1061, ablösbar, 8mm breit, Inh.15 m/Rolle

Artikelnummer: Z00008357
EAN: 04008705010610
Herstellernummer: 1061
HERMA Nachfüllkassette für Kleberoller/1061, ablösbar, 8mm breit, Inh.15 m/Rolle
Inkl. Steuern: 7,01 € VE 1 Stück Netto 5,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Transfer-Nachfüllrolle • ablösbar • 15 m

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 8 mm breit
Inhalt 15 m/Rolle
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen