• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

tesa Einweg-Kleberoller, ablösbar/59190-00005-01, non permanent, B8,4mmxL8,5m

Artikelnummer:  
Z00012351 
EAN:  
4042448110930 
Herstellernummer:  
59190-00005-01 
Marke: 
tesa 
tesa

Lieferung in 1 Werktag.

2,42 €

Netto 2,03 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

0,27 € / 1 Meter

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Format B 8,4 mm x L 8,5 m
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• zum Kleben auf Papier, Pappe, Fotos, Kunststoff, Glas • kleben sauber und schnell, ohne zu schmieren • einfache, bequeme Bedienung durch breite Kufenführung • Feststellrad zum Straffen des Bandes, reißfestes Band
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 42%
81,90 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben