tesa tesa® Kleberoller, ablösbar/59200-00005-01, non permanent, 14mx8,4mm

Artikelnummer: Z00012349
EAN: 4042448110947
Herstellernummer: 59200-00005-01
tesa tesa® Kleberoller, ablösbar/59200-00005-01, non permanent, 14mx8,4mm
Inkl. Steuern: 3,57 € VE 1 Stück (14 m) Netto 3,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,26 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• extra starke Klebkraft auf Papier, Pappe, Photos, Glas, Kunststoff • kleben sauber und schnell, reißfestes Band • Nachfüllroller: 100 % recycelter Kunststoff, Nachfüllkassetten: 61 % recycelter Kunststoff • Nachfüllkassetten passen in beide Gehäuse (rot-festklebend/gelb-wieder ablösbar9

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 14 m x 8,4 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen