UHU® Nachfüllkassette für Kleberoller, 50565, weiß, ablösbar, B8,4mmxL14m

Artikelnummer: Z00019364
EAN: 4026700505658
Herstellernummer: 50565
UHU® Nachfüllkassette für Kleberoller, 50565, weiß, ablösbar, B8,4mmxL14m
Inkl. Steuern: 2,65 € VE 1 Stück Netto 2,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für Papier, Karton, Fotos und auf vielen glatten Oberflächen • schnell, sauber, bequem • einfaches Nachfüllen • lösemittel-, säure- und PVC-frei, geruchlos • integrierte Schutzkappe • Anzeige der Restbandlänge und Bandstraffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe weiß
Format B 8,4 mm x L 14 m
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen