UHU® Nachfüllkassetten /50515, weiß, festklebend, 8,4mx14m

Artikelnummer: Z00019368
EAN: 4026700505153
Herstellernummer: 50515
UHU® Nachfüllkassetten /50515, weiß, festklebend, 8,4mx14m
Inkl. Steuern: 2,65 € VE 1 Stück (14 m) Netto 2,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,19 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für Papier, Karton, Fotos und auf vielen glatten Oberflächen • schnell, sauber, bequem • einfaches Nachfüllen • lösemittel-, säure- und PVC-frei, geruchlos • integrierte Schutzkappe • Anzeige der Restbandlänge und Bandstraffer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe weiß
Format 8,4 m x 14 m
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen