Pritt Klebestift 11g/PK411, Inh. 11g

Artikelnummer: Z00025012
EAN: 4015000832458
Herstellernummer: PK411
Pritt Klebestift 11g/PK411, Inh. 11g
Inkl. Steuern: 1,02 € VE 1 Stück (11 g) Netto 0,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
9,27 € / 100 g

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Das Original • stärkste Klebekraft in Europa: bis zu 3 mal stärker als Hauptwettbewerber² • klebt mehr Papier mit einem Stift: mehr als doppelt so ergiebig wie Hauptwettbewerber³ • zu 100 % recycelbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 11 g

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen