Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Pritt Klebestift Multipack 5 + 1 x 22g/PS6BF, Inh. 6

Artikelnummer
Z00017494
EAN
05410091268374
Herstellernummer
PS6BF
Marke
Pritt
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
9,99 € 8,61 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
75,68 € / 1 KGM

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00017494
EAN
05410091268374
Herstellernummer
PS6BF
Marke
Pritt

Technische Daten

AusführungMasse (Gewicht): 6 x 22 g
Ausführung des BehältersStift
Ausführung des Inhalts (Packung)6 St./Pack.
AuswaschbarJa
Gewicht6 x 22 Gramm
Hauptmerkmalenachfüllbar: Nein
Inhalt6x 22 g
Kategorie der Anfangshaftunghoch
LösungsmittelfreiJa
NachfüllbarNein
ProduktverwendungPapier, Karton, Stoff, Filz, Fotos, Pappe, Etiketten
Typbezeichnung des SpezialverschlussesDrehkappenverschluss
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Das Original • stärkste Klebekraft in Europa: bis zu 3 mal stärker als Hauptwettbewerber² • klebt mehr Papier mit einem Stift: mehr als doppelt so ergiebig wie Hauptwettbewerber³ • zu 100 % recycelbar
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente