Pritt PowerPritt Klebestift Alleskleber/PS19B, Inh. 19,5g

Artikelnummer: Z00016648
EAN: 4015000401531
Herstellernummer: PS19B
Pritt PowerPritt Klebestift Alleskleber/PS19B, Inh. 19,5g
Brutto Set-Preis 2,14 € Netto 1,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
10,97 € / 100 g

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• kein Tropfen, kein Kleckern, kein Fädenziehen • klebt Filz, Pappe, Kork, Kunststoff, Metall, Styropor®, Holz • ideal zum Basteln – auch für Kinder geeignet • auswaschbar bei 20 °C • zu 100 % recycelbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 19,5 g
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]