UHU® Klebestift stic/60, Inh. 8,2g

Artikelnummer: Z00023165
EAN: 4026700453096
Herstellernummer: 60
UHU® Klebestift stic/60, Inh. 8,2g
Inkl. Steuern: 0,64 € VE 1 Stück (8,2 g) Netto 0,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
7,80 € / 100 g

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Klebemasse zu 98 % naturbasiert und ohne Lösungsmittel • Behälter aus 50 % recyceltem Kunststoff • schnell, stark, dauerhaft • sehr gute Soforthaftung, hohe Ergiebigkeit • leicht verstreichbar, kalt auswaschbar • Schraubkappe zum Schutz vor Austrocknung • Made in Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 8,2 g

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen