• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

tesa Alleskleber/57013-00000-00, Inh. 90g

Artikelnummer:  
Z00025778 
EAN:  
40061184 
Herstellernummer:  
57013-00000-00 
Marke: 
tesa 
tesa

Lieferung in 1 Werktag.

2,89 €

Netto 2,43 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

32,11 € / 1 Kilogramm

In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Inhalt 90g
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• zum Punkt- oder Flächenkleben • transparent, klebt schnell und stark • hohe Licht-, Kälte-, Wärme- und Wasserbeständigkeit • klebt nahezu alle Arten von Papier, Pappe, Fotos, Stoff, Filz, Kork, Leder und Holz miteinander und diese auch auf Metall, Glas, Porzellan, Keramik vielen Kunststoffen und Hartschäumen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben