UHU® Alleskleber kraft flex&clean/46100, Kunststofftube, Inh. 50g

Artikelnummer: Z00023142
EAN: 4026700461008
Herstellernummer: 46100
UHU® Alleskleber kraft flex&clean/46100, Kunststofftube, Inh. 50g
Inkl. Steuern: 3,37 € VE 1 Tube (50 g) Netto 2,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
6,74 € / 100 g

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• für glatte, leicht saugfähige Oberflächen • anwendbar im Nass- und Kontaktklebeverfahren • trocknet transparent • auswaschbar bei 40 °C • klebt Aluminium, Kunststoff, Holz, Styropor®, Kork, Leder, Pappe und Papier • nicht geeignet für PE, PP

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 50 g

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen