UHU® Holzleim ohne Lösungsmittel/48570, weiß/transparent, Classic, Inh. 250g

Artikelnummer: Z00020587
EAN: 4026700485707
Herstellernummer: 48570
UHU® Holzleim ohne Lösungsmittel/48570, weiß/transparent, Classic, Inh. 250g
Inkl. Steuern: 5,60 € VE 1 Flasche (250 g) Netto 4,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
2,24 € / 100 g

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Weißleim,besonders schnell abbindend, universell • höchste Bindefestigkeit für alle Holzarten und Holzwerkstoffe • trocknet transparent • offene Zeit: ca. 10 Minuten • Presszeit: 4 bis 15 Minuten • frischer Leim mit Wasser entfernbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 250 g
Farbe weiß/transparent

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen