UHU® Kontakt-Kraftkleber gel/46480, Inh. 42g

Artikelnummer: Z00023141
EAN: 4026700464801
Herstellernummer: 46480
UHU® Kontakt-Kraftkleber gel/46480, Inh. 42g
Inkl. Steuern: 3,09 € VE 1 Tube (42 g) Netto 2,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
7,36 € / 100 g

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• tropffreier, universeller Kontaktklebstoff • gelartig für gleichmäßiges, sauberes, sparsames Auftragen • sehr gut für Arbeiten an senkrechten Flächen und für Über-Kopf-Arbeiten • Materialien nach Klebung sofort weiterverarbeitbar • stark und sauber, für extreme Belastungen • klebt Holz, Holzwerkstoffe, viele Kunststoffe, Metall, Glas, Porzellan, Keramik, Leder, Gummi, Filz, Kork, Stoff • nicht geeignet für Styropor®, Weich-PVC, PE, PP

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 42 g

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen