UHU® Montagekleber universell 200 g/47800, Inh. 200g

Artikelnummer: Z00020589
EAN: 4026700478006
Herstellernummer: 47800
UHU® Montagekleber universell 200 g/47800, Inh. 200g
Inkl. Steuern: 5,30 € VE 1 Tube (200 g) Netto 4,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
2,65 € / 100 g

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• universell, für Außen und Innen • superschnelle Soforthaftung (>100 kg/m²) • sehr hohe Endfestigkeit • ohne Lösungsmittel, geruchsneutral • klebt Holz, Stein, Porenbeton, Keramik, Gips, Kork, PVC, ABS, Styropor®, PU-Hartschaum... auf unterschiedliche Materialien und Untergründe z. B. Beton, Holz, Gips, Kork, Ziegel, tragfähigen Putz und Anstrich • zur Montage von Hausnummern, Türschildern, Lattenkonstruktionen, Paneelen, Profil- und Sockelleisten, Dämm- und Trockenausbauplatten, Holzkassetten /Wandverkleidungen, Garderobenhaken, Vorhangstangen, Fliesen, Kacheln • Wichtig: eine der beiden Klebeflächen muss saugfähig bzw. porös sein!

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 200 g

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen