UHU UHU® Sprühkleber/48900, Inh. 200ml

Artikelnummer: Z00022273
EAN: 4026700489002
Herstellernummer: 48900
UHU UHU® Sprühkleber/48900, Inh. 200ml
Inkl. Steuern: 8,81 € VE 1 Kanister (200 ml) Netto 7,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
4,41 € / 100 ml

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• universell, für Flächenklebungen • klebt optional: permanent, korrigierbar oder wieder ablösbar • klebt Papier, Karton, Collagen, Metallfolien, Leder, Filz, Schaumstoffe, viele Kunststoffe, Gewebe, Textilstoffe, Styropor®, etc. mit sich selbst und mit vielen anderen Materialien, wie z.B. auf Holz, Glas, Metall, Keramik • nicht geeignet für PE, PP

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 200 ml

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen