Original Ersatzfeder für 111430,111440,111450,1115

Artikelnummer: Z00511995
EAN: 6411501114471
Herstellernummer: 111447
Original Ersatzfeder für 111430,111440,111450,1115
Inkl. Steuern: 8,37 € VE 1 Stück Netto 7,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ersatzfeder für Gartenscheren 111430, 111440, 111450, 111510 und 111520 (Gartenscheren "Elegance", Rollgriff-Gartenscheren Amboss und Bypass)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 111447
Bruttobreite (mm) 75
Bruttohöhe (mm) 10
Bruttolänge (mm) 140
EGUFER-Nummer 303688

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen