Blumenkelle schmal, Breite: 6cm

Artikelnummer: Z00510629
EAN: 4078500893701
Herstellernummer: 8937-20
GARDENA
Blumenkelle schmal, Breite: 6cm
Inkl. Steuern: 5,09 € VE 1 Stück Netto 4,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Blumenkelle, schmal
  • zum An- und Umpflanzen
  • aus hochwertigem Qualitätsstahl
  • nicht verlängerbar
  • Abgabe nur im Displaykarton mit 20 Stück
  • Arbeitsbreite: 6,0 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 8937-20
Breite (mm) 60
Bruttobreite (mm) 60
Bruttohöhe (mm) 30
Bruttolänge (mm) 325
Bruttovolumen (m³) 0,001
EGUFER-Nummer 3240370
Bezeichnung Pflanzkelle
Arbeitsbreite (cm) 6
Höhe (mm) 40
Länge (mm) 330
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen