Blumenzwiebelpflanzer, Druchmesser 8cm

Artikelnummer: Z00508194
EAN: 4078500341202
Herstellernummer: 3412-20
GARDENA
Blumenzwiebelpflanzer, Druchmesser 8cm
Inkl. Steuern: 10,34 € VE 1 Stück Netto 8,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Blumenzwiebelpflanzer
  • mit Auslöseautomatikzum Ausheben von Pflanzlöchern für Blumenzwiebeln
  • bequeme Handhabung durch neuartige Griff-Auslöseautomatik zum Erfassen und Entleeren der Erde
  • mit eingeprägter Tiefenskala
  • aus hochwertigem Qualitätsstahl
  • für Pflanzlöcher von einem Durchmesser von 8 cm
  • Pflanztiefe bis 15 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 3412-20
Breite (mm) 125
Bruttobreite (mm) 250
Bruttohöhe (mm) 85
Bruttolänge (mm) 125
Bruttovolumen (m³) 0,003
ø Pflanzloch (mm) 80
EGUFER-Nummer 3212560
Höhe (mm) 75
Länge (mm) 253

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen