Combisystem Blumenkelle 8,5cm breit

Artikelnummer: Z00510627
EAN: 4078500893107
Herstellernummer: 8931-20
Combisystem Blumenkelle 8,5cm breit
Inkl. Steuern: 8,09 € VE 1 Stück Netto 6,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Combisystem-Blumenkelle
  • für An- und Umpflanzarbeiten
  • aus hochwertigem Qualitätsstahl
  • verlängerbar mit Kleingeräte- oder einem anderen Combisystem-Stiel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 8931-20
Breite (mm) 105
Bruttobreite (mm) 115
Bruttohöhe (mm) 60
Bruttolänge (mm) 415
Bruttovolumen (m³) 0,003
EGUFER-Nummer 3240310
Arbeitsbreite (cm) 8,5
Höhe (mm) 60
Länge (mm) 405
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen